Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 315 x 244 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 315 x 244 x 15 mm
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 315 x 244 x 15 mm
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     609-611083
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611083
EAN/GTIN:
     4011123521903
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 315 x 244 x 15 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Konferenzmappe,
Größe DIN A4, aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt, 8-Digit-Solar-Taschenrechner, div. Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite, Schreibgerätelasche, Block DIN A4, einzeln im Karton verpackt
Größe 315 x 244 x 15 mm
Ohne Deko

Artikeldetails:

  • Konferenzmappe Größe DIN A4
  • Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite
  • 8-Digit-Solar-Taschenrechner
  • Schreibgerätelasche
  • Inhalt: Block DIN A4
  • Material: Kunstleder, fein genarbt
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, businessmappe a4, arbeitsmappe, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,08*
€ 30,91*
Lager 609
20
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 39,38*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,21*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,81*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 18,05*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,24*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,07*
Ähnlich
Ecobra
611086
ab € 26,83*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,64*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.