Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra ART Tape permanent, doppelseitiges, dauerhaft klebendes Vlies-Klebeband auf braunem Trennpapier, Breite 19 mm x Länge 12 m, ohne Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra ART Tape permanent, doppelseitiges, dauerhaft klebendes Vlies-Klebeband auf braunem Trennpapier, Breite 19 mm x Länge 12 m, ohne Abroller
Normalansicht - Ecobra ART Tape permanent, doppelseitiges, dauerhaft klebendes Vlies-Klebeband auf braunem Trennpapier, Breite 19 mm x Länge 12 m, ohne Abroller
Artikel-Nr.:
     609-200300
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     200300
EAN/GTIN:
     4011123671301
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Ecobra ART Tape permanent, doppelseitiges, dauerhaft klebendes Vlies-Klebeband auf braunem Trennpapier, Breite 19 mm x Länge 12 m, ohne Abroller

ECOBRA ART Tape permanent
Klebe- und Bastelband doppelseitig permanent
Beidseitig dauerhaft klebendes Vlies-Tape auf braunem Trennpapier für optimalen Anpressdruck. Das Tape ist alterungsbeständig, hat eine hohe Klebekraft, ist abreißbar und säurefrei. Es dient zum Befestigen verschiedenster Materialien, einsetzbar im Haushalt, Büro und Hobby zum Kleben und Basteln. Hohe Stabilität auch an senkrechten Flächen.
Gerollt auf Plastikkern Ø 1“, Breite 19 mm, einzeln eingeschweißt.

Artikeldetails:

  • Beidseitig dauerhaft klebendes Vlies-Tape auf braunem Trennpapier für optimalen Anpressdruck
  • Breite 19 mm x Länge 12 Meter
  • Alterungsbeständig und mit hoher Klebekraft
  • Abreißbar und säurefrei
  • Zum Befestigen verschiedenster Materialien, einsetzbar im Haushalt, Büro und Hobby zum Kleben und Basteln
  • Hohe Stabilität auch an senkrechten Flächen
  • Gerollt auf Plastikkern Ø 1“
  • Ohne Abroller
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, doppelseitiges klebeband 12m, beidseitiges klebeband, klebebandabroller 19mm, Klebefilm, Klebefilme, Klebe-Filme, Klebestreifen, Klebeband, Klebe-Band, Klebebänder, Klebebaender, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Dokumentenfilme, Dokumentenfilms, Bürobedarf, Büromaterial, Bastelklebeband, Bastelklebebänder, Bastel-Klebeband, Bastel-Klebebänder, Basteln, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges Klebeband, Doppel-Klebebänder, Doppelklebebänder, Vliesklebeband, Vlies-Klebeband, Vliesklebebänder, Vlies-Klebebänder, doppelseitiges Klebeband, doppelseitige Klebebänder, 2-seitiges Klebeband, 2-seitige Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
200400
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.