| |
|
| Artikel-Nr.: 6013-96086165 Herst.-Nr.: 5TR10350Q EAN/GTIN: 4039806496362 |
| |
|
| | |
| Tragschiene 3lg 15SE 5x2,5qmm 5TR10350Q Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-längig | Variabler Geräteträgerabstand: | ja | Mit Verdrahtung: | ja | Anzahl der Verdrahtungsadern: | 5 | Querschnitt der Verdrahtungsadern: | 2,5 mm² | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Mit Kabelrinne: | nein | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | nein | Integrierte elektromechanische Kupplung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6013 | | | | | | € 195,00* | ab € 39,07* | € 52,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 39,23* | € 52,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 39,48* | € 53,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 129,53* | € 163,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6013 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6013 | | Versand: Lager 6013 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 195,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|