Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast zyl. LpH 3m Z=76mm ET=0,6m ZLM 30/76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast zyl. LpH 3m Z=76mm ET=0,6m ZLM 30/76
Lichtmast zyl. LpH 3m Z=76mm ET=0,6m ZLM 30/76
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6013-96010581
Hersteller:
     Tecpoles
Herst.-Nr.:
     36014965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast 3m zylindrisch
lichtmast
lichtmast 3 m

Lichtmast zyl. LpH 3m Z=76mm ET=0,6m ZLM 30/76

Durchmesser unteres Ende des Mastes: 114 mm (Angabe D2).
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3,6 m
Mit Fußplatte:
nein
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 194,84*
€ 245,10*
€ 65,00*
ab € 212,98*
€ 265,06*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.