| |
|
| Artikel-Nr.: 6013-88758751 Herst.-Nr.: 690060 EAN/GTIN: 4007235900606 |
| |
|
| | |
| Lichtmast zyl. abgesetzt 4000mm D76mm 690060 Albert-Stahlmast 690060 feuerverzinkt und unlackiert, Zylindrisch abgesetzt, für Mastaufsatzleuchten und 4.000 mm über Flur, mit Erdstück 800 76 Tür zur Aufnahme eines Kabelübergangskastens 690036 Weitere Informationen: | | Ausführung: | zylindrisch | Konisch zulaufend: | nein | Abgesetzte Form: | ja | Mastzopfdurchmesser: | 76 mm | Durchmesser Fußende: | 114 mm | Wandstärke: | 3 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6013 | | | | | | € 195,00* | ab € 569,35* | € 655,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 570,54* | € 655,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 599,71* | € 682,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6013 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6013 | | Versand: Lager 6013 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 195,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|