Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenstufenprofil 5m Alu 62397365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme 62397365 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 62397365 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     6013-87167982
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62397365
EAN/GTIN:
     4021553016771
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofil

Treppenstufenprofil 5m Alu 62397365

Treppenstufenprofil, Aluminium eloxiert, mit integrierter Kabelführung, nach oben hin abstrahlend, Maße BxH: 56x24mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5000 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399315
ab € 37,79*
Zubehör
Josef Barthelme
62399305
ab € 34,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.