Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtkanal Einbau, ALU L 2974mm VENICE-E- #0528268AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtkanal Einbau, ALU L 2974mm VENICE-E- #0528268AF
Lichtkanal Einbau, ALU L 2974mm VENICE-E- #0528268AF
Artikel-Nr.:
     6013-77554918
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0528268AF
EAN/GTIN:
     4029299472769
Suchbegriffe:
Tragschiene
Verbindungsleitung
ridi tragschiene
verbindungsleitung

Lichtkanal Einbau, ALU L 2974mm VENICE-E- #0528268AF

Lichtkanal Einbau, ALU eloxiert, mit 11-poliger Verdrahtung, geeignet für entsprechende Leuchteneinsätze, L=2974mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
11
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 192,98*
€ 237,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,70*
€ 238,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,62*
€ 250,45*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.