Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene L=4200mm 5MN91004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene L=4200mm 5MN91004
Tragschiene L=4200mm 5MN91004
Artikel-Nr.:
     6013-76024538
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5MN91004
EAN/GTIN:
     4050737762609
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem

Tragschiene L=4200mm 5MN91004

Montageschiene IP20 natur Vega 11
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
4000 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 165,85*
€ 201,10*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 168,14*
€ 205,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,54*
€ 214,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,20*
€ 234,01*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.