Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil CATANIA 8090 3m 62399743


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil CATANIA 8090 3m 62399743
Alu-Profil CATANIA 8090 3m 62399743
Artikel-Nr.:
     6013-67550075
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399743
EAN/GTIN:
     4021553071060
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

Alu-Profil CATANIA 8090 3m 62399743

Hochwertiges Leuchtenprofil aus Aluminium, eloxiert, zur Aufnahme von LED-Streifen oder Platinen mit sehr hohen Leistungen, indirekte Beleuchtung an der Profilrückseite möglich, die Abdeckung in drei Höhen montierbar (entblendet, bündig, 180°), erweitertes Zubehör für den Leuchtenbau erhältlich, Abmessungen (BxH): 80x90mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399763
ab € 43,75*
Zubehör
Josef Barthelme
62399773
ab € 43,52*
Zubehör
Josef Barthelme
62399783
ab € 91,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.