Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal für LED-Lichtlinie Silber SLOIN slim K L3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLOIN slim K L3000 SRE Kanal für LED-Lichtlinie 61,3W 4970lm 4000K dim Silber
SLOIN slim K L3000 SRE Kanal für LED-Lichtlinie 61,3W 4970lm 4000K dim Silber
SLOIN slim K L3000 SRE Kanal für LED-Lichtlinie 61,3W 4970lm 4000K dim Silber
Artikel-Nr.:
     6013-60851897
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169447
EAN/GTIN:
     9008709784390
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal für LED-Lichtlinie Silber SLOIN slim K L3000

Kanal für LED-Lichtlinie aus Aluminium für den Einbau in Gipskartondecken, Anbau und Pendelmontage, silber pulverbeschichtet. Endkappenset nicht inkludiert, Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 3000 x 45 x 64 mm. Gewicht: 3,4 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.