Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene L=4595mm vz.außen ws TRS 1000/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene L=4595mm vz.außen ws TRS 1000/3
Tragschiene L=4595mm vz.außen ws TRS 1000/3
Artikel-Nr.:
     6013-47757118
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     902610002
EAN/GTIN:
     4041254205571
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene L=4595mm vz.außen ws TRS 1000/3

Zubehör: Montagezubehör Trageschiene 4.595mm Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert Tragschienensystem TRS 1000 EAN/GTIN:4041254205571
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4595 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 47,66*
€ 64,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,95*
€ 64,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,42*
€ 72,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 57,98*
€ 75,64*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 66,68*
€ 85,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.