Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast kon. 3000mm D76mm 690018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albert Stahlmast Typ Nr. 0018, 690018 3000 mm, Zopf 76 -konisch,
Albert Stahlmast Typ Nr. 0018, 690018 3000 mm, Zopf 76 -konisch,
Artikel-Nr.:
     6013-31055139
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690018
EAN/GTIN:
     4007235900187
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast verzinkt
lichtmast
zylindrisch lichtmast

Lichtmast kon. 3000mm D76mm 690018

Albert-Stahlmast 690018\nfeuerverzinkt und unlackiert, konisch. Für Mastaufsatzleuchten und 3.000 mm über Flur, mit Erdstück 700 76 Tür zur Aufnahme eines Kabelübergangskastens 690036
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Konisch zulaufend:
ja
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
124 mm
Wandstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 836,82*
€ 951,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 838,45*
€ 952,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 869,28*
€ 994,10*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,79*
€ 1.132,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,97*
€ 1.122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,62*
€ 1.078,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,58*
€ 1.045,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,82*
€ 995,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.