Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtkanal Einbau, ALU L 3560mm VENICE-E- #0528272AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtkanal Einbau, ALU L 3560mm VENICE-E- #0528272AF
Lichtkanal Einbau, ALU L 3560mm VENICE-E- #0528272AF
Artikel-Nr.:
     6013-27554912
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0528272AF
EAN/GTIN:
     4029299472806
Suchbegriffe:
Tragschiene
Verbindungsleitung
ridi tragschiene
verbindungsleitung

Lichtkanal Einbau, ALU L 3560mm VENICE-E- #0528272AF

Lichtkanal Einbau, ALU eloxiert, mit 11-poliger Verdrahtung, geeignet für entsprechende Leuchteneinsätze, L=3560mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
11
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 254,67*
€ 308,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,40*
€ 308,71*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.