Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast SPILLO INT 3,3m 315023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast SPILLO INT 3,3m 315023
Mast SPILLO INT 3,3m 315023
Artikel-Nr.:
     6013-20450851
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     315023
EAN/GTIN:
     8018367611656
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast alu
lichtmast
zylindrisch lichtmast

Mast SPILLO INT 3,3m 315023

MAST SPILLO INT. 3,3 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
88,9 mm
Durchmesser Fußende:
88,9 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe:
3,3 m
Gesamtlänge:
3,3 m
Mit Fußplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 220,02*
€ 272,53*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 222,14*
€ 275,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,57*
€ 284,25*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.