| |
|
| Artikel-Nr.: 6013-16095804 Herst.-Nr.: 0601505 EAN/GTIN: 4018098066521 |
| |
|
| | |
| Tragschiene LTAG 5000 0601505 5m Leuchtentragschiene aus gerundetem Aluminium zur Leuchtenmontage und sicherer Verlegung der Leuchtenstromversorgung und ggf. weiterer Komponenten (Sensorik). Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Variabler Geräteträgerabstand: | ja | Mit Verdrahtung: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Mit Kabelrinne: | ja | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | nein | Integrierte elektromechanische Kupplung: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6013 | | | | | | € 195,00* | ab € 93,31* | € 118,36* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,40* | € 118,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6013 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6013 | | Versand: Lager 6013 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 195,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|