Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene mit DV TL5 49W 2-längig ws 4MX656 492 7x2.5 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschiene mit DV TL5 49W 2-längig ws 4MX656 492 7x2.5 WH
Tragschiene mit DV TL5 49W 2-längig ws 4MX656 492 7x2.5 WH
Artikel-Nr.:
     6013-16007351
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     58365299
EAN/GTIN:
     4030732583652
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Tragschiene

Tragschiene mit DV TL5 49W 2-längig ws 4MX656 492 7x2.5 WH

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
49 W
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 38,98*
€ 53,12*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,21*
€ 53,25*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 42,07*
€ 55,52*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 41,88*
€ 56,81*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 70,19*
€ 88,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.