Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99457970 Herst.-Nr.: 3247972 EAN/GTIN: 4046356724371 |
| |
|
| | |
| Abdeckhaube B:41mm, H:33mm, blau HC-RBO 10 BU Abdeckhaube, Länge: 144 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 33 mm, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,45* | ab € 1,08167* | € 1,56167* | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 1,15167* | € 1,66167* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 1,2452* | € 1,7952* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 1,26* | € 1,82* | | | | Lager 6012 | | | | 6 | | € 3,90* | ab € 1,305* | € 1,885* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,305* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete | Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 11,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|