Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband MBS-TLR316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlband MBS-TLR316
Stahlband MBS-TLR316
Artikel-Nr.:
     6012C-99052149
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MBS-TLR316
EAN/GTIN:
     0074983359851
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Stahlband MBS-TLR316

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,4 mm
Bandlänge:
76000 mm
Banddicke:
0,25 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 94,76*
€ 119,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,97*
€ 119,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 124,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.