| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99008356 Herst.-Nr.: HW-ADR1F55RW EAN/GTIN: 4250679719543 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen 55x55mm, rw HW-ADR1F55RW Abdeckrahmen aus schlag- und bruchsicherem Thermoplast (PC), Installationsart: Unterputz, Schutzart Standardinstallation: IP20, zur optionalen Verwendung für die up.grade-Basisdose, reinweiss ähnlich RAL 9010, Außenmaß: 80 x 80 x 10 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Schaltereinsätze: | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Geeignet für Einbauinstallation: | ja | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,80* | € 2,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,04* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|