| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98978261 Herst.-Nr.: 1072051 EAN/GTIN: 4047084336584 |
| |
|
| | |
| Glanzsensor OPR20G-RB517537A01 Glanzsensoren, Glare, OPR20G-RB517537A01, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Lichtsender: LED, rot, Tastweite: 50 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 12 x 14 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Konfiguration pin 5: counter reset, Lichtfleckgröße: 10 mm x 12 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 10..30 V | Spannungsart: | DC | Breite des Sensors: | 42,5 mm | Höhe des Sensors: | 44 mm | Länge des Sensors: | 43,4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 150 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.559,63* | € 1.684,90* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,52* | € 1.685,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.573,07* | € 1.701,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|