Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, Linsensenkk. R-H galv.vz. DIN7504 6087/001/01 3,9x19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrschraube, Linsensenkk. R-H galv.vz. DIN7504 6087/001/01 3,9x19
Bohrschraube, Linsensenkk. R-H galv.vz. DIN7504 6087/001/01 3,9x19
Artikel-Nr.:
     6012C-98876813
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6087/001/01 3,9x19
EAN/GTIN:
     4001796366437
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 Q
DIN 7504 Q
DIN 7504 Q Bohrschraube
DIN 7504 Q Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube, Linsensenkk. R-H galv.vz. DIN7504 6087/001/01 3,9x19

Bohrschrauben mit Linsensenk- kopf-R-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser ST:
3,9
Länge:
19 mm
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00452*
€ 0,0065*
1
€ 5,90*
ab € 0,00642*
€ 0,01047*
1000
€ 5,46*
ab € 0,00924*
€ 0,01304*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,01055*
€ 0,01485*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01485*
€ 0,01767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.