Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/01 3,5x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/01 3,5x45
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/01 3,5x45
Artikel-Nr.:
     6012C-98876039
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6540/091/01 3,5x45
EAN/GTIN:
     4001796411014
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/01 3,5x45

Gipsplattenschraube mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00959*
€ 0,01376*
1000
€ 5,46*
ab € 0,01253*
€ 0,01793*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0186*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,01432*
€ 0,02042*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02042*
€ 0,0243
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01432*
€ 0,01704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.