Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 5,5x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 5,5x16
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 5,5x16
Artikel-Nr.:
     6012C-98875987
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6037/001/01 5,5x16
EAN/GTIN:
     4026303355179
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 5,5x16

Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3228
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0589*
€ 0,0798*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,95*
€ 20,55*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 21,78*
€ 29,44*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 24,82*
€ 33,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.