Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.5-2 DIN934 0621/000/01 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 M16mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 M16mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98866158
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0621/000/01 16
EAN/GTIN:
     4001796208201
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter Kl.5-2 DIN934 0621/000/01 16

Sechskantmuttern Kl.5-2 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5-2 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
16
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,16*
€ 36,89*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,28*
€ 37,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,56*
€ 37,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,64*
€ 44,7916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.