Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 M16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 M16mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 M16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796208201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796208201
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.5-2; M16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
m:
13 mm
e:
26,75 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0621/000/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern 5-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.