Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 8x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 8x25
Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 8x25
Artikel-Nr.:
     6012C-98862818
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2171/001/01 8x25
EAN/GTIN:
     4001796326417
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 8x25

Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen 8 x 25, ringschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,1755*
€ 0,2355*
50
€ 5,46*
ab € 0,256*
€ 0,346*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2896*
€ 0,3996*
5 Tage
100
1
€ 5,90*
ab € 0,4768*
€ 0,7668*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.