Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABP Lochband 1 Rolle = 10m 17 x 0.8mm, Loch 7mm ABP17PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-98369898
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     583930
EAN/GTIN:
     8711893009484
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

ABP Lochband 1 Rolle = 10m 17 x 0.8mm, Loch 7mm ABP17PG

Lochband. Lieferung erfolgt im Kunststoffbehälter.
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gewellt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
17 mm
Stärke:
0,8 mm
Farbe:
Zink
Lochung:
ja
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, lochband 17x0,75mm, Montageband, Spannband, Mehrzwecklochband, Band
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,91*
€ 24,37*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,1104*
€ 24,4904*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,31*
€ 27,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.