Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98366008 Herst.-Nr.: DAP-3711 EAN/GTIN: 0790069457272 |
| |
|
| | |
| AC Bridge Wireless DAP-3711 Die 5 km Long Range Wireless AC Bridge (DAP-3711) ist eine unverzichtbare Lösung für die Bereitstellung von Konnektivität in bisher als unerreichbar geltenden Gebieten. Branchenführende Kerntechnologien, die speziell für eine Langstreckenabdeckung von bis zu 5 km entwickelt wurden, bringen Hochgeschwindigkeitsverbindungen in ländliche Gebiete und schwieriges Terrain, die einer kabelgebundenen Verbindung gleichkommen. Weitere Informationen: | | Max. Übertragungsrate: | 867 Mbit/s | Frequenzband: | 5 GHz | Managed: | ja | Funkprotokoll: | IEEE 802.11 a/c | Verschlüsselung: | sonstige | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports: | 2 | Firewall: | nein | VPN-Security: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 148,38* | € 179,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,26* | € 180,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 151,87* | € 182,17* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,63* | € 187,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,17* | € 195,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|