Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Controller DWC-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wireless Controller DWC-2000
Wireless Controller DWC-2000
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     6012C-98358971
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWC-2000
EAN/GTIN:
     0790069403736
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät

Wireless Controller DWC-2000

Der D-Link DWC-2000 Wireless Controller ist ein zentraler WLAN-Manager, der speziell für den Bildungsbereich, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie mittlere bis große Unternehmen entwickelt wurde. Er ist in der Lage, bis zu 64 (erweiterbar auf 256) Access Points zu verwalten, in einem Controller-Cluster sind bis zu 1024 Access Points möglich. Das macht den DWC-2000 zu einer kostengünstigen Mobilitätslösung für mittlere bis große Netzwerkumgebungen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
ja
Managebar:
ja
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.705,77*
€ 1.802,47*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.765,73*
€ 1.879,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.768,69*
€ 1.880,79*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.788,04*
€ 1.905,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.846,24*
€ 1.967,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,65*
€ 2.341,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,36*
€ 2.331,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.911,91*
€ 2.275,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.880,15*
€ 2.237,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.846,24*
€ 2.197,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,53*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,30*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,90*
Zubehör
D-Link
DWL-6610AP
ab € 157,73*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP128-LIC
ab € 1.807,79*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP32-LIC
ab € 641,05*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP64-LIC
ab € 1.053,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.