Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke 3-polig rot EB 3-20/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke 3-polig rot EB 3-20/PT
Einlegebrücke 3-polig rot EB 3-20/PT
Artikel-Nr.:
     6012C-98259061
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260068
EAN/GTIN:
     4046356997997
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Einlegebrücke 3-polig rot EB 3-20/PT

Einlegebrücke, Rastermaß: 20 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
150 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,987*
€ 5,387*
10
€ 5,46*
ab € 4,246*
€ 5,716*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,95*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,431*
€ 5,951*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,6066*
€ 6,1666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,951*
€ 7,08169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,611*
€ 6,67709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,211*
€ 6,20109
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,431*
€ 5,27289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.