| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98258837 Herst.-Nr.: 6913200 EAN/GTIN: 4018242377176 |
| |
|
| | |
| Pendelset ZS 5075/1000mm 074R WD2 # 6913200 Pendelset für abgehängte Montage. In Verbindung mit Zubehör 074R WD2 DA Curve... zu verwenden. Abhängelänge bis 1000 mm. Für dimmbare Leuchten. Farbe weiß. Bestehend aus Deckenbaldachin, Anschlussleitung, Seilabhängung und Befestigungsstücke. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,97* | € 212,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,53* | € 217,02* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,65* | € 218,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,12* | € 223,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|