Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf M-H 4,2x19 galv.verz 6047/001/51


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf M-H 4,2x19 galv.verz 6047/001/51
Bohrschraube m.Linsenkopf M-H 4,2x19 galv.verz 6047/001/51
Artikel-Nr.:
     6012C-98258595
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/51 4,2x19
EAN/GTIN:
     4001796063756
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf M-H 4,2x19 galv.verz 6047/001/51

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser ST:
4,2
Länge:
19 mm
Kopfform:
Zylinder
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,52*
€ 6,47*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 4,50*
€ 6,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,10*
€ 7,29*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 5,27*
€ 7,51*
€ 5,95*
ab € 5,474*
€ 7,734*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.