Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung ADE 4F Typ 15 - M90 CAP 847 599 V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-98252860
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     CAP847599V1
EAN/GTIN:
     3589350034912
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Leitungseinführung ADE 4F Typ 15 - M90 CAP 847 599 V1

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
90
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
22 mm
Schlüsselweite:
110 mm
Sechskant Eckmaß:
121 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
66..83 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Kabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.524,87*
€ 1.731,95*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.537,47*
€ 1.732,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.554,58*
€ 1.748,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,51*
€ 2.080,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,74*
€ 2.051,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,35*
€ 1.952,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,64*
€ 1.895,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,58*
€ 1.849,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.