Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator m.FB,WiFi EcoPlanoWood132BN-NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator m.FB,WiFi EcoPlanoWood132BN-NT
Deckenventilator m.FB,WiFi EcoPlanoWood132BN-NT
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98069783
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     313287W
EAN/GTIN:
     4024397380992
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator

Deckenventilator m.FB,WiFi EcoPlanoWood132BN-NT

Energiespar Deckenventilator mit WiFi, Ø 132 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 3 Flügel Massivholz Holz natur, DC/EC Motor 1,0-21 W, inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Vor-/Rückwärtslauf - Sommer/Winter -, Schlaftimer) und Wandhalter, Zeitlupenstufe, Drehzahl max. 30-210 U/min, Abstand Decke - Flügel 198 mm, extraflach, Montage nur an geraden Decken, gewuchteter Motor und Flügel, für Raumgrößen bis 23 m², nicht für Leuchtenanbau geeignet, mit WiFi (alle Funktionen bedienbar mit WiFi Smart Life App), Zubehör Hotel Wandsteuerung FB-FNK EC #86200 erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decke
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Farbe:
Chrom
Drehzahl:
210 1/min
Anschlussspannung:
100..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anzahl der Rotorblätter:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 440,09*
€ 526,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 444,75*
€ 532,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,04*
€ 633,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,63*
€ 600,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,75*
€ 529,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.