Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator messing antik FLAT 132-III MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator messing antik FLAT 132-III MA
Deckenventilator messing antik FLAT 132-III MA
Artikel-Nr.:
     6012C-98057326
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     5132041
EAN/GTIN:
     4024397365944
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator

Deckenventilator messing antik FLAT 132-III MA

Leistung: 9-65 W, Drehzahl max. 180 U/Min., 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor und Flügel, besonders geeignet für niedrige Räume, da superflache Bauhöhe, Gewicht: 6,2 kg, Gehäuse: Messing antik, 5 Wendeflügel Eiche antik (sichtbar)/Buche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decke
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
1320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,35*
€ 274,90*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 226,11*
€ 275,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,49*
€ 277,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.