Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FPAG PG 9 GY 55506600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 37 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 37 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-97652525
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506600
EAN/GTIN:
     4044773617443
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN FPAG PG 9 GY 55506600

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG PG 9 GY
Schlauchverschraubung
PG 9
Nenngröße: 13
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,512 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,511*
€ 2,151*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,5187*
€ 2,1587*
10
€ 5,95*
ab € 1,67668*
€ 2,37668*
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,38*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,713*
€ 2,433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,433*
€ 2,89527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,373*
€ 2,82387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,233*
€ 2,65727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,113*
€ 2,51447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,713*
€ 2,03847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.