Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1 #0657417SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1 #0657417SI
Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1 #0657417SI
Artikel-Nr.:
     6012C-97552200
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0657417SI
EAN/GTIN:
     4029299452099
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1 #0657417SI

Einzelleuchte für die Pendelmontage mit sehr flachem Leuchtengehäuse. Gehäuse mit fugenfreier Unterseite, aus Stahlblech gekantet, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (-SI, ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Gehäuserückseite mit Befestigungsöffnungen für die stufenweise (35mm), variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. Indirektanteil mit fest eingebauten RIDI-LED-Modulen eingelassen in Leuchtenoberseite, abgedeckt mit flächenbündiger, klarer PMMA-Abdeckung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,50*
€ 328,31*
Frei Haus
ab € 281,80*
€ 328,85*
Frei Haus
ab € 284,65*
€ 331,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 284,32*
€ 331,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,54*
€ 333,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,89*
€ 394,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201255
ab € 4,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201253
ab € 4,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208095SI
ab € 18,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971SI
ab € 12,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208095
ab € 17,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972SI
ab € 27,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972
ab € 28,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973SI
ab € 36,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973
ab € 32,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976SI
ab € 29,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207975SI
ab € 28,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976
ab € 18,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.