Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97451860 Herst.-Nr.: 8WH82032AA05 EAN/GTIN: 4001869368870 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild front 8WH8203-2AA05 Beschriftungsschild, Flachbeschriftung, Klemmenbreite 5,2mm, Schnappbefestigung, weiß Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 5,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,54* | € 53,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,9888* | € 55,9872* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,2544* | € 59,0784* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,656* | € 61,0944* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,7088* | € 64,4832* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,04714* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|