Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme 8WH1020-5LF00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97450347
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10205LF00
EAN/GTIN:
     4001869500355
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Doppelstockklemme 8WH1020-5LF00

Klemme, Schraubanschluss, Doppelstock, Diodenklemme leer, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,67*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,86*
€ 4,68*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 4,72*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,9876*
€ 4,8076*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,8076*
€ 5,72104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6976*
€ 5,59014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5576*
€ 5,42354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3876*
€ 5,22124
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,9876*
€ 4,74524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 240,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706FA00
ab € 24,45*
Zubehör
Siemens
8WH90001QA00
ab € 59,24*
Zubehör
Siemens
8WH91600AA00
ab € 0,0293*
Zubehör
Siemens
8WH90200AC10
ab € 12,30*
Zubehör
Siemens
8WH90200BC10
ab € 14,59*
Zubehör
Siemens
8WH90200CC10
ab € 5,44*
Zubehör
Siemens
8WH90200EC10
ab € 16,94*
Zubehör
Siemens
8WH90200FC10
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.