Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul mit Relais RSS RSMS-8H 24V+ 1CO S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabemodul mit Relais, RSS, LL3R 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, LL 5,08 mm, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%
Übergabemodul mit Relais, RSS, LL3R 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, LL 5,08 mm, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%
Artikel-Nr.:
     6012C-97362580
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1456540000
EAN/GTIN:
     4050118263046
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
Übergabebaustein
Übergabemodul

Übergabemodul mit Relais RSS RSMS-8H 24V+ 1CO S

Übergabemodul mit Relais, RSS, LL3R 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, LL 5,08 mm, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: relaissockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 77,72*
€ 97,45*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,81*
€ 97,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,35*
€ 98,22*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,52*
€ 99,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 101,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.