Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U10 USB Network Interface 75010R 110214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U10 USB Network Interface - TP/FT-10 Channel
U10 USB Network Interface - TP/FT-10 Channel
Artikel-Nr.:
     6012C-97256218
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110214
EAN/GTIN:
     4250184120728

U10 USB Network Interface 75010R 110214

Das USB Network Interfaces ist eine preiswerte, High-Performance LONWORKS Schnittstelle für USB-fähige PCs und Controller. Das U10 USB Network Interface verbindet über einen qualitativ hochwertigen abnehmbaren Connector direkt mit einem TP/FT10 Free Topology Twisted Pair (ANSI/CEA-709.3) LONWORKS Channel. Es ist vollständig kompatibel mit Link Powered Channels.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,38*
€ 310,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,93*
€ 311,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,79*
€ 313,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,24*
€ 313,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,36*
€ 363,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.