Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0651271 Herst.-Nr.: 110214 EAN/GTIN: 4250184120728 |
|
|
|  |  |
 | Das USB Network Interfaces ist eine preiswerte, High-Performance LONWORKS Schnittstelle für USB-fähige PCs und Controller. Das U10 USB Network Interface verbindet über einen qualitativ hochwertigen abnehmbaren Connector direkt mit einem TP/FT10 Free Topology Twisted Pair (ANSI/CEA-709.3) LONWORKS Channel. Es ist vollständig kompatibel mit Link Powered Channels., hoher Netzwerkdurchsatz und Leistung, robustes Design, abnehmbare Stecker, Plug-and-Play-Treiber für Windows 2000, XP und Server 2003, kompatibel mit LNS® und OpenLDV, TM basierten Anwendungen, kompatibel mit dem LonScanner, TM Protocol Analyzer, CE, UL und cUL listed und TÜV geprüft |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 267,38* | € 310,56* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 266,93* | € 311,13* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 269,79* | € 313,62* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 269,24* | € 313,69* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 315,36* | € 363,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|