Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x180mm 032055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 4,6x180mm 032055
Kabelbinder 4,6x180mm 032055
Artikel-Nr.:
     6012C-97256164
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032055
EAN/GTIN:
     3245060320553
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
legrand kabelbinder

Kabelbinder 4,6x180mm 032055

Legrand Kabelbinder Colring, farblos, außenverzahnt, 4,6 x 180 mm (Breite x Länge), für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1,35 mm
Max. Bündeldurchmesser:
46 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..75 °C
Montagetemperatur:
-10..40 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,1315*
€ 0,1685*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,1329*
€ 0,1689*
26 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,169*
17 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,1344*
€ 0,1704*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,1369*
€ 0,1739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 173,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.