| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96880883 Herst.-Nr.: 29004 EAN/GTIN: 4034451290044 |
| |
|
| | |
| Lampenzieher 4,12mm für T 1 1/4 29004 Lampenzieher 4,12mm für Lampen T1 1/4. Erleichtert das Wechseln von schwer zugänglichen Lämpchen. Durch die Ausführung aus speziellem Weichkunststoff wird ein sicherer Halt für alle Lämpchen gewährleistet. Weitere Informationen: | | Für Lampendurchmesser: | 4,12 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,84* | € 5,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,86* | € 5,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,92* | € 6,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,35* | € 6,61* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,755* | € 8,525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|