Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 11x39mm 24-28VAC/DC bl 4Chip 35151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96863214
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35151
EAN/GTIN:
     4034451351516
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Glühlampe S8.5

LED-Soffittenlampe 11x39mm 24-28VAC/DC bl 4Chip 35151

LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 2-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,4 W
Lampenspannung:
24..28 V
Lichtstrom:
3,6 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,81*
€ 9,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,82*
€ 9,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,71*
€ 11,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 11,25*
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 3,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,56*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 4,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,60*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,04*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 4,80*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 4,77*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 6,81*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.