Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät BQ-CC61 eneloop unbestückt BQ-CC61USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät BQ-CC61 eneloop unbestückt BQ-CC61USB
Ladegerät BQ-CC61 eneloop unbestückt BQ-CC61USB
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-96771957
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     148219
EAN/GTIN:
     5410853063971
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
AA Akku Ladegerät

Ladegerät BQ-CC61 eneloop unbestückt BQ-CC61USB

Bei dem eneloop Ladegerät BQ-CC61 handelt es sich um ein Basic-Ladegerät. Der Ladezustand wird über einen LED-Indikator angezeigt. Es können 2 / 4 AAA oder 2 / 4 AA Akkus geladen werden. Je nach Modell ist das Ladegerät mit unterschiedlicher Bestückung erhältlich. Dieses kompakte USB-Ladegerät kann an jeden Computer, Laptop und handelsüblichem USB-Ladegerät, USB-Port bzw.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 V
Ladespannung:
2,4..4,8 V
Schnell-Ladegerät:
nein
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
85 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 12,50*
1 Tag
169
1
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,53*
8
€ 5,46*
ab € 10,67875*
€ 13,98875*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 14,06*
Lager 6012
8
Frei Haus
ab € 11,11625*
€ 14,45625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 14,45625*
€ 17,20294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43625*
€ 15,98914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96625*
€ 15,42984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11625*
€ 13,22834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 115,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.