Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladegerät 14500 Li-Ion-Akku 500986


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Ladegerät 14500 Li-Ion-Akku 500986
USB-Ladegerät 14500 Li-Ion-Akku 500986
Artikel-Nr.:
     6012C-96771235
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500986
EAN/GTIN:
     4058205013468
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
Industrieakku
Industriezelle

USB-Ladegerät 14500 Li-Ion-Akku 500986

Das externe Ladegerät mit Micro USB-Anschluss kommt zusammen mit einem 14500er Lithium-Ionen-Akku (3.7 V, 750 mAh, 2.77 Wh) und USB-Kabel (Micro USB / USB-A). Die Ladezeit beträgt ca. 150 Minuten. Eine Ladestatus-Anzeige zeigt an, wenn der Akku vollständig geladen ist. Maße: 82 x 24 x 21 mm. Gewicht: 47 g. Kabellänge: ca. 38 cm. Passend z.B. für die Ledlenser Lampenmodelle MH3, MH4, MH5, iH5, iH5R, ML4, ML4 Warm Light.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 V
Ladespannung:
5 V
Schnell-Ladegerät:
nein
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
82 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
21 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,14*
€ 14,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 14,75*
1
€ 5,46*
ab € 10,72*
€ 15,34*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,17*
€ 17,44*
10 Tage
126
4
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.