| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96763874 Herst.-Nr.: 27421 EAN/GTIN: 4015162274219 |
| |
|
| | |
| Funk-Öffnungsmelder System 700 ST700M Funk-Öffnungsmelder für Smart Security System 700. Zur Überwachung von Fenstern und Türen. Der eingebaute Reed-Kontakt reagiert auf die Entfernung des beigefügten Magneten (max. Schaltabstand: 18mm). Inkl. Sabotageschalter. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 1x 3V CR2032 Lithiumbatterie (mitgeliefert). Befestigung über Schrauben oder Klebepads (beides mitgeliefert). Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Kontakte: | 1 Öffner | Drahtlos: | ja | Mit Anschlusskabel: | nein | Farbe: | weiß | Länge des Sensors: | 71 mm | Breite des Sensors: | 27 mm | Höhe des Sensors: | 14 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,27* | € 30,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,50* | € 30,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,94* | € 31,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,42* | € 31,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,00* | € 35,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|