| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96758835 Herst.-Nr.: 33163 EAN/GTIN: 4015162331639 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder, 12 V DC 120°x12m,NC BM04 Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder zur Überwachung von Innenräumen. Erfassungsbereich ca. 12m x 120° (Vorhang-, Tele-, sowie Haustier-Linsen optional als Zubehör erhältlich). Wand- oder Eckmontage in 2 - 2,5m Höhe. Alarm- und Sabotagerelais, NC, max. 60V DC/ max. 50mA. Spannungsversorgung: 12V DC, Stromaufnahme: 10mA (Ruhe), 35mA (Alarm). Abmessungen: 60 x 110 x 55mm. Weitere Informationen: | | Meldeart: | passiv Infrarot | Montageart: | Aufbau | Erfassungsbereich: | 120 ° | Betriebsstrom: | 10 mA | Betriebsspannung: | 12 V | Höhe: | 110 mm | Breite: | 60 mm | Tiefe: | 55 mm | Charakteristik: | Fläche | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,63* | € 24,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,72* | € 24,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,07* | € 25,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,34* | € 26,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,65* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|