Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkernausstosser 6-10mm 60871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrkernausstosser 6-10mm 60871
Bohrkernausstosser 6-10mm 60871
Artikel-Nr.:
     6012C-96298105
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     60871
EAN/GTIN:
     4046382608713

Bohrkernausstosser 6-10mm 60871

BOHRKERNAUSSTOSSER I-6KT SW2
Weitere Informationen:
Nennmaß:
10 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Sechskant (hexagonal)
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
2 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,65*
€ 11,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.